Especificaciones
Dimensiones
- Altura total6-1/2 pulg.
- Cable giratorio Longitud1-5/8 pulg.
- Ancho de la banda de rodadura2.0000 pulg.
- Peso5 lb
- Diámetro de la rueda5.0000 pulg.
Detalles
- Tipo de ruedaGiro
- Capacidad de carga300 lb
- Tipo de productoRuedas de placa
- Material de la ruedaPoliuretano
- Tipo de material de ruedaPoliuretano