Especificaciones
Dimensiones
- Peso aproximado4 lb
- Tamaño del perno1/2 pulg.
- Altura de la rueda5-5/8 pulg.
- Diámetro de rueda giratoria4"
- Tamaño máx. de espaciado entre orificios de perno5-1/4" x 3-3/8" en
- Tamaño mín. de espaciado entre orificios de perno4-15/16" x 2-7/16" en
- Tamaño de la placa de montaje4-1/2 x 6-1/4 pulg.
- Holgura retraída9/16 pulg.
Detalles
- Forma del orificio del pernoRanurado
- Tipo de montaje de ruedaPLACA SUPERIOR
- Serie compatible62, 63, 72, 81
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en zinc
- Material de cierre de sueloAcero
- Tipo de cierre de pisoEstándar
- Acabado del bastidorACERO
- Número de catálogo del fabricante62LF0480
- Tipo de productoCerraduras de piso
- SerieSERIES 62, 63, 72 Y 81