Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del perno1/2 pulg.
- Ancho de la cara2 pulg.
- Espaciado máx. entre orificios de pernos3-3/8 x 5-1/4 pulg.
- Espaciado mínimo entre orificios de pernos2-7/16 x 4-15/16 pulg.
- Altura de montaje10.0000 pulg.
- Mounting Plate Size4-1/2 x 6-1/4 pulg.
- Swivel Lead Length1-3/4 pulg.
- Diámetro de la rueda8 pulg.
Details
- Detalles adicionalesResistente a la corrosión y al óxido
- Forma del orificio del pernoRanurado
- Rango de capacidad de carga de las ruedas1,000 a 1,999 lb
- Tipo de plataforma de ruedaServicio pesado
- Serie de ruedasSerie 62
- Tipo de ruedaRígido
- Material del núcleoAluminio
- Capacidad de carga1500 lb
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoRuedas de placa
- Acabado/revestimiento de la plataformaEnchapado en zinc
- Tipo de cojinete de ruedaRodillo
- Dureza de la rueda60D
- Tipo de material de ruedaPoliuretano en núcleo de aluminio
Descripción general
Descripción del fabricante
62PD08201R 62 RGD 8X2 RODILLO PD