Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interior del orificio1-3/16 pulg.
- Ancho de la banda de rodadura2.0000 pulg.
- Peso4.25 lb
- Diámetro de la rueda4.0000 pulg.
Details
- ID del cojinete1/2 pulg.
- Dureza145 Brinell
- Capacidad de carga275 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento180 °F
- Tipo de cojineteDelrin
- Tipo de cojinete de ruedaDelrin
- Material de la ruedaPoliuretano Moldon
Descripción general
Descripción del fabricante
CA0520108 5X1-7/8 CA 1/2ROLBRG