Especificaciones
Dimensions
- Diámetro del eje3/4 pulg.
- Diámetro interior del orificio1-3/16 pulg.
- Ancho de la cara2 pulg.
- Longitud del buje2-3/16 pulg.
- Ancho de la banda de rodadura2.0000 pulg.
- Diámetro de la rueda3-1/4 pulg.
Details
- Detalles adicionalesAntimicrobiano
- ID del cojinete3/4 pulg.
- Color principalNegro
- Dureza85 (±5) Costa D
- Capacidad de carga700 lb
- Rango de capacidad de carga600 a 999 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 250 °F
- Color de la banda de rodaduraNegro
- Tipo de banda de rodaduraCorona
- Tipo de cojineteRodillo
- Tipo de cojinete de ruedaRodillo recto
- Material de la ruedaNailon
- Tipo de material de ruedaNailon relleno de vidrio
Descripción general
Descripción del fabricante
NG0320112 3X2 WHL MÁXIMO, RODILLO