Motion
NG0520112

Albion
NG0520112

Cojinete de rodillo recto de 5.0000 pulg. de diámetro, capacidad de 300 lb
Artículo MI #02544821
No. Fabricante NG0520112
Precio22.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Albion
NG0520112

Cojinete de rodillo recto de 5.0000 pulg. de diámetro, capacidad de 300 lb
Artículo MI #02544821
No. Fabricante NG0520112
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
Precio22.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior del orificio
    1-3/16 pulg.
  • Longitud del buje
    2-3/16 pulg.
  • Ancho de la banda de rodadura
    2.0000 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    5.0000 pulg.

Detalles

  • ID del cojinete
    3/4 pulg.
  • Dureza
    80-90 Costa D
  • Capacidad de carga
    300 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de cojinete
    Rodillo recto
  • Tipo de cojinete de rueda
    Rodillo recto
  • Material de la rueda
    Aluminio

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA MÁXIMA DE NG0520112 5X2 NYL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo