Motion
NG0620112

Albion
NG0620112

Rueda giratoria de nailon rellena de vidrio - 6 pulg. de diámetro, 2 pulg. de cara, 3/4 pulg. de diámetro de eje, rodamiento de rodillo, capacidad de 1200 lb
Artículo MI #02544827
No. Fabricante NG0620112
Precio29.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Albion
NG0620112

Rueda giratoria de nailon rellena de vidrio - 6 pulg. de diámetro, 2 pulg. de cara, 3/4 pulg. de diámetro de eje, rodamiento de rodillo, capacidad de 1200 lb
Artículo MI #02544827
No. Fabricante NG0620112
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
Precio29.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del eje
    3/4 pulg.
  • Diámetro interior del orificio
    1-3/16 pulg.
  • Ancho de la cara
    2 pulg.
  • Longitud del buje
    2-3/16 pulg.
  • Ancho de la banda de rodadura
    2 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    6 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Antimicrobiano
  • ID del cojinete
    3/4 pulg.
  • Color principal
    GRIS OSCURO
  • Dureza
    85 (±5) Costa D
  • Tolerancia al calor
    -40 a 250 °F
  • Capacidad de carga
    1200 lb
  • Rango de capacidad de carga
    1,000 a 1,999 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    NG0620112
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Color de la banda de rodadura
    GRIS OSCURO
  • Material de la banda de rodadura
    NYLON - MÁXIMO
  • Tipo de banda de rodadura
    Corona
  • Tipo
    RUEDA
  • Tipo de cojinete
    Rodillo
  • Tipo de cojinete de rueda
    RODILLO
  • Material de la rueda
    Nailon
  • Tipo de material de rueda
    Nailon relleno de vidrio

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA MÁXIMA DE NG0620112 6X2 NYL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo