Motion
PB0504108

Albion
PB0504108

8.0000 pulg. de diámetro, cojinete de bolas de precisión, capacidad de 7200 lb
Artículo MI #02544999
No. Fabricante PB0504108
Precio12.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Albion
PB0504108

8.0000 pulg. de diámetro, cojinete de bolas de precisión, capacidad de 7200 lb
Artículo MI #02544999
No. Fabricante PB0504108
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
Precio12.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior del orificio
    1/2 pulg.
  • Longitud del buje
    1-1/2 pulg.
  • Ancho de la banda de rodadura
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    8.0000 pulg.

Detalles

  • ID del cojinete
    1/2 pulg.
  • Dureza
    65 Costa D
  • Capacidad de carga
    7200 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 180 °F
  • Tipo de cojinete
    Bola de precisión
  • Tipo de cojinete de rueda
    Bola de precisión

Descripción general

Descripción del fabricante
PB0504108 5X1-1/4 POLILENO 1/2

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo