Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del eje1-3/16 pulg.
- Diámetro interior del orificio1-3/16 pulg.
- Ancho de la cara2 pulg.
- Longitud del buje2-3/16 pulg.
- Diámetro de la rueda4 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesSin marcas
- ID del cojinete1-3/16 pulg.
- Descripción Palabra claveNúcleo de aluminio
- Dureza60 Costa D
- Capacidad de carga700 lb
- Rango de capacidad de carga600 a 999 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 180 °F
- Color de la banda de rodaduraVerde
- Tipo de cojineteOrificio simple
- Tipo de material de ruedaPoliuretano en núcleo de aluminio