Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del eje5/8 pulg.
- Diámetro interior del orificio1-3/16 pulg.
- Ancho de la cara2 pulg.
- Longitud del buje2-3/16 pulg.
- Ancho de la banda de rodadura2.0000 pulg.
- Diámetro de la rueda5 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesSin marcas
- ID del cojinete5/8 pulg.
- Descripción Palabra claveNúcleo de aluminio
- Dureza60 Costa D
- Capacidad de carga1050 lb
- Rango de capacidad de carga1,000 a 1,999 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 180 °F
- Color de la banda de rodaduraVerde
- Tipo de cojineteRodillo
- Tipo de cojinete de ruedaRodillo recto
- Material de la ruedaElastómero de poliuretano
- Tipo de material de ruedaPoliuretano en núcleo de aluminio