Especificaciones
Dimensions
- Diámetro del eje3/4 pulg.
- Diámetro interior del orificio1-3/16 pulg.
- Ancho de la cara2 pulg.
- Longitud del buje2-3/16 pulg.
- Ancho de la banda de rodadura2 pulg.
- Diámetro de la rueda5 pulg.
Details
- Detalles adicionalesSin marcas
- ID del cojinete3/4 pulg.
- Color principalGRIS
- Descripción Palabra claveNúcleo de aluminio
- Dureza60 Costa D
- Tolerancia al calor-40 a 180 °F
- Capacidad de carga1050 lb
- Rango de capacidad de carga1,000 a 1,999 lb
- Número de catálogo del fabricantePD0520112
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 180 °F
- Color de la banda de rodaduraVERDE
- Material de la banda de rodaduraPOLIURETANO
- TipoRUEDA
- Tipo de cojineteRodillo
- Tipo de cojinete de ruedaRODILLO
- Material de la ruedaPoliuretano
- Tipo de material de ruedaPoliuretano en núcleo de aluminio
Descripción general
Descripción del fabricante
PD0520112 5X2 POL URA EN RUEDA DE ALU