Motion
PD0822708

Albion
PD0822708

Rueda giratoria de poliuretano - 8 pulg. de diámetro, 2 pulg. de cara, cojinete de bolas, capacidad de 1500 lb
Artículo MI #02545053
No. Fabricante PD0822708
Precio126.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Albion
PD0822708

Rueda giratoria de poliuretano - 8 pulg. de diámetro, 2 pulg. de cara, cojinete de bolas, capacidad de 1500 lb
Artículo MI #02545053
No. Fabricante PD0822708
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
Su precio$126.25/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del eje
    1/2 pulg.
  • Diámetro interior del orificio
    1-3/16 pulg.
  • Ancho de la cara
    2 pulg.
  • Longitud del buje
    2-3/16 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    8 pulg.

Detalles

  • ID del cojinete
    1/2 pulg.
  • Descripción Palabra clave
    Núcleo de aluminio
  • Dureza
    60 Costa D
  • Capacidad de carga
    1500 lb
  • Rango de capacidad de carga
    1,000 a 1,999 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 180 °F
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de material de rueda
    Poliuretano en núcleo de aluminio

Descripción general

Descripción del fabricante
PD0822708 8X2 PD 1/2BALBRG 2-7

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo