Motion
PY0320019
Rueda giratoria de poliuretano - 3-1/4 pulg. de diámetro, 2-3/16 pulg. de cara, cojinete de orificio simple, capacidad de 540 lb
Artículo MI #02545155
No. Fabricante PY0320019
Price$102.52/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda giratoria de poliuretano - 3-1/4 pulg. de diámetro, 2-3/16 pulg. de cara, cojinete de orificio simple, capacidad de 540 lb
Artículo MI #02545155
No. Fabricante PY0320019
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
Price$102.52/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interior del orificio
    1-3/16 pulg.
  • Ancho de la cara
    2-3/16 pulg.
  • Longitud del buje
    2-3/16 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    3-1/4 pulg.

Details

  • Descripción Palabra clave
    Núcleo de hierro
  • Dureza
    95 Costa A
  • Capacidad de carga
    540 lb
  • Rango de capacidad de carga
    0 a 599 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 180 °F
  • Tipo de cojinete
    Orificio simple
  • Tipo de material de rueda
    Poliuretano en el núcleo de hierro

Descripción general

Descripción del fabricante
PY0320019 3-1/4X2-3/16 LESBRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo