Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara2-1/2 pulg.
- Diámetro de la rueda6 pulg.
Detalles
- Descripción Palabra claveNúcleo de hierro
- Dureza95 Costa A
- Capacidad de carga1620 lb
- Rango de capacidad de carga1,000 a 1,999 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 180 °F
- Tipo de cojineteOrificio simple
- Tipo de material de ruedaPoliuretano en el núcleo de hierro