Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior del orificio1-15/16 pulg.
- Longitud del buje3-1/2 pulg.
- Ancho de la banda de rodadura3.0000 pulg.
- Diámetro de la rueda6.0000 pulg.
Detalles
- ID del cojinete3/4 pulg.
- Dureza95 Costa A
- Capacidad de carga2000 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 180 °F
- Tipo de cojineteRodillo cónico
- Tipo de cojinete de ruedaRodillo cónico
- Material de la ruedaElastómero de poliuretano