Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del eje1 pulg.
- Diámetro interior del orificio1-15/16 pulg.
- Ancho de la cara2-1/2 pulg.
- Longitud del buje2-3/4 pulg.
- Ancho de la banda de rodadura2-1/2 pulg.
- Diámetro de la rueda8 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesSin marcas
- ID del cojinete1 pulg.
- Descripción Palabra claveNúcleo de hierro
- Acabado del bastidorBanda verde sobre núcleo negro
- Dureza95 Costa A
- Capacidad de carga1800 lb
- Rango de capacidad de carga1,000 a 1,999 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 180 °F
- Color de la banda de rodaduraVerde
- Tipo de cojineteRodillo
- Tipo de cojinete de ruedaRodillo cónico
- Material de la ruedaHierro fundido
- Tipo de material de ruedaPoliuretano en el núcleo de hierro