Motion
PY0850912
Rueda giratoria de poliuretano - 8 pulg. de diámetro, 3 pulg. de cara, 3/4 pulg. de diámetro de eje, rodamiento de rodillo cónico de precisión, capacidad de 2500 lb
Artículo MI #02545221
No. Fabricante PY0850912
Precio249.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda giratoria de poliuretano - 8 pulg. de diámetro, 3 pulg. de cara, 3/4 pulg. de diámetro de eje, rodamiento de rodillo cónico de precisión, capacidad de 2500 lb
Artículo MI #02545221
No. Fabricante PY0850912
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
Precio249.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del eje
    3/4 pulg.
  • Diámetro interior del orificio
    1-15/16 pulg.
  • Ancho de la cara
    3 pulg.
  • Longitud del buje
    3-1/2 pulg.
  • Ancho de la banda de rodadura
    3 pulg.
  • Peso
    15-3/4 lb
  • Diámetro de la rueda
    8 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Sin marcas
  • ID del cojinete
    3/4 pulg.
  • Color principal
    NEGRO
  • Descripción Palabra clave
    Núcleo de hierro
  • Acabado del bastidor
    Banda verde sobre núcleo negro
  • Dureza
    95 Costa A
  • Tolerancia al calor
    -40 a 180 °F
  • Capacidad de carga
    2500 lb
  • Rango de capacidad de carga
    2,000 a 3,999 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    PY0850912
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 180 °F
  • Color de la banda de rodadura
    VERDE
  • Material de la banda de rodadura
    POLIURETANO
  • Tipo
    RUEDA
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico de precisión
  • Tipo de cojinete de rueda
    PRECISIÓN AJUSTADA
  • Material de la rueda
    Hierro fundido
  • Tipo de material de rueda
    Poliuretano en el núcleo de hierro

Descripción general

Descripción del fabricante
PY0850912 8X3 POL URA EN RUEDA DE HIERRO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo