Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del eje3/4 pulg.
- Diámetro interior del orificio1-15/16 pulg.
- Ancho de la cara3 pulg.
- Longitud del buje3-1/2 pulg.
- Ancho de la banda de rodadura3 pulg.
- Diámetro de la rueda10 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesSin marcas
- ID del cojinete3/4 pulg.
- Color principalNEGRO
- Descripción Palabra claveNúcleo de hierro
- Dureza95 Costa A
- Tolerancia al calor-40 a 180 °F
- Capacidad de carga3000 lb
- Rango de capacidad de carga2,000 a 3,999 lb
- Número de catálogo del fabricantePY1050912
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 180 °F
- Color de la banda de rodaduraVERDE
- Material de la banda de rodaduraPOLIURETANO
- TipoRUEDA
- Tipo de cojineteRodillo cónico de precisión
- Tipo de cojinete de ruedaPRECISIÓN AJUSTADA
- Tipo de material de ruedaPoliuretano en el núcleo de hierro