Motion
PY1070916
Rodamiento de rodillos cónicos de 10.0000 pulg. de diámetro, capacidad de 4200 lb
Artículo MI #02545250
No. Fabricante PY1070916
Precio445.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de rodillos cónicos de 10.0000 pulg. de diámetro, capacidad de 4200 lb
Artículo MI #02545250
No. Fabricante PY1070916
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
Precio445.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior del orificio
    2-7/16 pulg.
  • Ancho de la banda de rodadura
    4.0000 pulg.
  • Peso
    29 lb
  • Diámetro de la rueda
    10.0000 pulg.

Detalles

  • ID del cojinete
    1.0000 pulg.
  • Dureza
    95 Costa A
  • Capacidad de carga
    4200 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 180 °F
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • Tipo de cojinete de rueda
    Rodillo cónico
  • Material de la rueda
    Hierro fundido

Descripción general

Descripción del fabricante
PY1070916 10X4 POL URA EN RUEDA DE HIERRO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo