Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior del orificio2-7/16 pulg.
- Ancho de la banda de rodadura4.0000 pulg.
- Peso29 lb
- Diámetro de la rueda10.0000 pulg.
Detalles
- ID del cojinete1-1/4 pulg.
- Capacidad de carga4200 lb
- Tipo de cojineteRodillo cónico
- Tipo de cojinete de ruedaRodillo cónico
- Material de la ruedaHierro fundido