Motion
PY1250116
CARGAS DE RUEDA DE POLIURETANO SIN MARCAS DE 12 X 3 HASTA 3500LBS
Artículo MI #02545264
No. Fabricante PY1250116
Precio317.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CARGAS DE RUEDA DE POLIURETANO SIN MARCAS DE 12 X 3 HASTA 3500LBS
Artículo MI #02545264
No. Fabricante PY1250116

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio317.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del eje
    1 pulg.
  • Diámetro interior del orificio
    1-15/16 pulg.
  • Ancho de la cara
    3 pulg.
  • Longitud del buje
    3-1/4 pulg.
  • Ancho de la banda de rodadura
    3 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    12 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Sin marcas
  • ID del cojinete
    1 pulg.
  • Color principal
    NEGRO
  • Descripción Palabra clave
    Núcleo de hierro
  • Dureza
    95 Costa A
  • Tolerancia al calor
    -40 a 180 °F
  • Capacidad de carga
    3500 lb
  • Rango de capacidad de carga
    2,000 a 3,999 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    PY1250116
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 180 °F
  • Color de la banda de rodadura
    VERDE
  • Material de la banda de rodadura
    POLIURETANO
  • Tipo
    RUEDA
  • Tipo de cojinete
    Rodillo
  • Tipo de cojinete de rueda
    RODILLO
  • Tipo de material de rueda
    Poliuretano en el núcleo de hierro

Descripción general

Descripción del fabricante
PY1250116 12X3 POL URA EN RUEDA DE HIERRO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo