Motion
SF0840112

Albion
SF0840112

CARGAS DE RUEDA NEUMÁTICA DE GOMA DE 8.6 X 2.50/4 HASTA 220LBS
Artículo MI #02545415
No. Fabricante SF0840112
Precio164.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Albion
SF0840112

CARGAS DE RUEDA NEUMÁTICA DE GOMA DE 8.6 X 2.50/4 HASTA 220LBS
Artículo MI #02545415
No. Fabricante SF0840112
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
Precio164.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior del orificio
    2-3/4 pulg.
  • Longitud del buje
    4 pulg.
  • Tamaño del neumático
    2.50/4
  • Ancho de la banda de rodadura
    2.50/4
  • Diámetro de la rueda
    8.6 pulg.

Detalles

  • Presión del aire
    30 psi
  • ID del cojinete
    3/4 pulg.
  • Color principal
    GRIS
  • Descripción Palabra clave
    2-3/4 en el centro
  • Tolerancia al calor
    -45 a 180 °F
  • Capacidad de carga
    220 lb
  • Rango de capacidad de carga
    0 a 599 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    SF0840112
  • Calificación de capas
    4
  • Tipo de producto
    Ruedas neumáticas
  • Color de la banda de rodadura
    NEGRO
  • Material de la banda de rodadura
    NEUMÁTICO DE GOMA
  • Tipo
    RUEDA
  • Tipo de cojinete
    Rodillo
  • Tipo de cojinete de rueda
    BOLA INDUSTRIAL
  • Tipo de rueda
    Neumático

Descripción general

Descripción del fabricante
SF0840112 8X2 NEUMÁTICO EN LA RUEDA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo