Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior del orificio3-1/2 pulg.
- Longitud del buje3-1/2 pulg.
- Tamaño del neumático4.10/4
- Ancho de la banda de rodadura4.10/4
- Diámetro de la rueda10.9 pulg.
- Ancho de rueda4 pulg.
Detalles
- Presión del aire50 psi
- ID del cojinete3/4 pulg.
- Color principalGRIS
- Descripción Palabra clave3-1/2 en el centro
- Tolerancia al calor-45 a 180 °F
- Capacidad de carga350 lb
- Rango de capacidad de carga0 a 599 lb
- Número de catálogo del fabricanteSF1060112
- Calificación de capas4
- Tipo de productoRuedas neumáticas
- Color de la banda de rodaduraNEGRO
- Material de la banda de rodaduraNEUMÁTICO DE GOMA
- TipoRUEDA
- Tipo de cojineteRodillo
- Tipo de cojinete de ruedaBOLA INDUSTRIAL
- Tipo de ruedaNeumático