Motion
SF1060116

Albion
SF1060116

Rueda giratoria neumática - Capacidad de 350 lb, 10.9 pulg. de diámetro, Tamaño de neumático 4.10/4 , Hub de 3-1/2 pulg.
Artículo MI #02545423
No. Fabricante SF1060116
Precio131.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Albion
SF1060116

Rueda giratoria neumática - Capacidad de 350 lb, 10.9 pulg. de diámetro, Tamaño de neumático 4.10/4 , Hub de 3-1/2 pulg.
Artículo MI #02545423
No. Fabricante SF1060116
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
Precio131.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del buje
    3-1/2 pulg.
  • Tamaño del neumático
    4.10/4
  • Diámetro de la rueda
    10.9 pulg.

Detalles

  • Presión del aire
    50 psi
  • Descripción Palabra clave
    3-1/2 en el centro
  • Capacidad de carga
    350 lb
  • Rango de capacidad de carga
    0 a 599 lb
  • Calificación de capas
    4
  • Tipo de producto
    Ruedas neumáticas
  • Tipo de rueda
    Neumático

Descripción general

Descripción del fabricante
SF1060116 10.9X4.10/4 3-1/2HL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo