Especificaciones
Dimensions
- Tamaño de placa de montaje compatible4-1/2 x 4 pulg.
Details
- Serie compatible16
- Acabado del bastidorZINC
- Número de catálogo del fabricanteSL160000
- Tipo de piezaBloqueo giratorio
- Tipo de productoPiezas de ruedas y ruedas
- SerieSERIE 16, 18 y 110
Descripción general
Descripción del fabricante
SL160000 BLOQUEO GIRATORIO MANUAL