Motion
SN0842708

Albion
SN0842708

Rueda semineumática de camión de mano - Capacidad de 350 lb, 8.6 pulg. de diámetro, Tamaño de neumático 2.50EHS , Hub de 3 pulg.
Artículo MI #02545472
No. Fabricante SN0842708
Precio101.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Albion
SN0842708

Rueda semineumática de camión de mano - Capacidad de 350 lb, 8.6 pulg. de diámetro, Tamaño de neumático 2.50EHS , Hub de 3 pulg.
Artículo MI #02545472
No. Fabricante SN0842708
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
Precio101.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior del orificio
    1/2 pulg.
  • Longitud del buje
    3 pulg.
  • Tamaño del neumático
    2.50EHS
  • Diámetro de la rueda
    8 pulg.
  • Ancho de rueda
    2-1/2 pulg.

Detalles

  • ID del cojinete
    1/2 pulg.
  • Descripción Palabra clave
    3 en el centro
  • Capacidad de carga
    350 lb
  • Rango de capacidad de carga
    0 a 599 lb
  • Tipo de producto
    Ruedas neumáticas
  • Tipo de cojinete
    Bola radial
  • Tipo de rueda
    Camión de mano semineumático

Descripción general

Descripción del fabricante
SN0842708 8.6X2.5 EHS 3" HL, .

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo