Motion
TM0412312

Albion
TM0412312

Rueda giratoria de resina fenólica - 4 pulg. de diámetro, 1-1/2 pulg. de cara, rodamiento de rodillo de hierro sinterizado impregnado de aceite, capacidad de 600 lb
Artículo MI #02545648
No. Fabricante TM0412312
Price$24.22/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Albion
TM0412312

Rueda giratoria de resina fenólica - 4 pulg. de diámetro, 1-1/2 pulg. de cara, rodamiento de rodillo de hierro sinterizado impregnado de aceite, capacidad de 600 lb
Artículo MI #02545648
No. Fabricante TM0412312
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
Price$24.22/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro del eje
    3/4 pulg.
  • Diámetro interior del orificio
    1-3/16 pulg.
  • Ancho de la cara
    1-1/2 pulg.
  • Longitud del buje
    1-5/8 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    4 pulg.

Details

  • ID del cojinete
    3/4 pulg.
  • Color principal
    Negro
  • Capacidad de carga
    600 lb
  • Rango de capacidad de carga
    600 a 999 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a 250 °F (300 intermitente
  • Color de la banda de rodadura
    Negro
  • Tipo de banda de rodadura
    Corona
  • Tipo de cojinete
    Rodillo de hierro sinterizado impregnado de aceite
  • Tipo de material de rueda
    Resina fenólica

Descripción general

Descripción del fabricante
TM0412312 4X1-1/2 TM 3/4OLXBRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo