Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del eje3/4 pulg.
- Diámetro interior del orificio1-3/16 pulg.
- Ancho de la cara2 pulg.
- Longitud del buje2-3/16 pulg.
- Diámetro de la rueda4 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesSin marcas
- ID del cojinete3/4 pulg.
- Capacidad de carga800 lb
- Rango de capacidad de carga600 a 999 lb
- Tipo de banda de rodaduraCorona
- Tipo de cojineteOrificio simple
- Tipo de material de ruedaResina fenólica