Motion
TM0420108

Albion
TM0420108

Rueda giratoria de resina fenólica - 4 pulg. de diámetro, 2 pulg. de cara, rodamiento de rodillo, capacidad de 800 lb
Artículo MI #02545651
No. Fabricante TM0420108
Precio28.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Albion
TM0420108

Rueda giratoria de resina fenólica - 4 pulg. de diámetro, 2 pulg. de cara, rodamiento de rodillo, capacidad de 800 lb
Artículo MI #02545651
No. Fabricante TM0420108
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
Precio28.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del eje
    1/2 pulg.
  • Diámetro interior del orificio
    1-3/16 pulg.
  • Ancho de la cara
    2 pulg.
  • Longitud del buje
    2-3/16 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    4 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Sin marcas
  • ID del cojinete
    1/2 pulg.
  • Color principal
    Negro
  • Dureza
    102 E HRC
  • Capacidad de carga
    800 lb
  • Rango de capacidad de carga
    600 a 999 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a 250 °F
  • Color de la banda de rodadura
    Negro
  • Tipo de banda de rodadura
    Corona
  • Tipo de cojinete
    Rodillo
  • Tipo de material de rueda
    Resina fenólica

Descripción general

Descripción del fabricante
TM0420108 4X2 TM 1/2ROLBRG 2-3

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo