Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del eje1 pulg.
- Diámetro interior del orificio1-3/16 pulg.
- Ancho de la cara3 pulg.
- Longitud del buje3-1/4 pulg.
- Ancho de la banda de rodadura3 pulg.
- Diámetro de la rueda6 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesSin marcas
- ID del cojinete1 pulg.
- Color principalNEGRO
- Dureza102 E HRC
- Tolerancia al calor-65 a 250 °F
- Capacidad de carga2000 lb
- Rango de capacidad de carga2,000 a 3,999 lb
- Número de catálogo del fabricanteTM0650116
- Rango de temperatura de funcionamiento-65 a 250 °F
- Color de la banda de rodaduraNEGRO
- Material de la banda de rodaduraFENÓLICO
- Tipo de banda de rodaduraCorona
- TipoRUEDA
- Tipo de cojineteRodillo
- Tipo de cojinete de ruedaRODILLO
- Material de la ruedaResina fenólica
- Tipo de material de ruedaResina fenólica