Motion
TM082011201

Albion
TM082011201

Rueda giratoria de resina fenólica - 8 pulg. de diámetro, 2 pulg. de cara, rodamiento de rodillo, capacidad de 1400 lb
Artículo MI #02545708
No. Fabricante TM082011201
Precio52.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Albion
TM082011201

Rueda giratoria de resina fenólica - 8 pulg. de diámetro, 2 pulg. de cara, rodamiento de rodillo, capacidad de 1400 lb
Artículo MI #02545708
No. Fabricante TM082011201
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
Precio52.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del eje
    3/4 pulg.
  • Diámetro interior del orificio
    1-3/16 pulg.
  • Ancho de la cara
    2 pulg.
  • Longitud del buje
    2-3/16 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    8 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Impregnado con resina fenólica
  • ID del cojinete
    3/4 pulg.
  • Color principal
    Negro
  • Dureza
    102 E HRC
  • Capacidad de carga
    1400 lb
  • Rango de capacidad de carga
    1,000 a 1,999 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a 250 °F (300 intermitente
  • Color de la banda de rodadura
    Negro
  • Tipo de banda de rodadura
    Corona
  • Tipo de cojinete
    Rodillo
  • Tipo de material de rueda
    Resina fenólica

Descripción general

Descripción del fabricante
TM082011201 8X2 TM con SELLO 3/4 RB
  • Sin marcas
  • Excelentes portadores de carga
  • Cara de la rueda: corona moderada
  • Acabado: negro
  • Rango de temperatura: -65°F a +250°F (300°F intermitente)
  • Dureza: Rockwell 102 E
  • Tipo de cojinete: rodillo cilíndrico
  • Las ruedas están moldeadas con tela vaquera de algodón macrado o picado pesado, impregnadas con resina fenólica y formadas en moldes de ajuste estrecho bajo alta presión y temperatura

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo