Motion
TM0850116

Albion
TM0850116

CARGAS FENÓLICAS DE RUEDA QUE NO DEJAN MARCAS DE 8 X 3 HASTA 2500LBS
Artículo MI #02545724
No. Fabricante TM0850116
Price$116.03/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Albion
TM0850116

CARGAS FENÓLICAS DE RUEDA QUE NO DEJAN MARCAS DE 8 X 3 HASTA 2500LBS
Artículo MI #02545724
No. Fabricante TM0850116

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$116.03/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro del eje
    1 pulg.
  • Diámetro interior del orificio
    1-15/16 pulg.
  • Ancho de la cara
    3 pulg.
  • Longitud del buje
    3-1/4 pulg.
  • Ancho de la banda de rodadura
    3 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    8 pulg.

Details

  • Detalles adicionales
    Sin marcas
  • ID del cojinete
    1 pulg.
  • Color principal
    NEGRO
  • Dureza
    102 E HRC
  • Tolerancia al calor
    -65 a 250 °F
  • Capacidad de carga
    2500 lb
  • Rango de capacidad de carga
    2,000 a 3,999 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    TM0850116
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a 250 °F
  • Color de la banda de rodadura
    NEGRO
  • Material de la banda de rodadura
    FENÓLICO
  • Tipo de banda de rodadura
    Corona
  • Tipo
    RUEDA
  • Tipo de cojinete
    Rodillo
  • Tipo de cojinete de rueda
    RODILLO
  • Tipo de material de rueda
    Resina fenólica

Descripción general

Descripción del fabricante
TM0850116 8X3 RUEDA PHN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo