Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del eje1-1/4 pulg.
- Diámetro interior del orificio1-15/16 pulg.
- Ancho de la cara2-1/2 pulg.
- Longitud del buje3-1/4 pulg.
- Ancho de la banda de rodadura2-1/2 pulg.
- Peso7-3/4 lb
- Diámetro de la rueda10 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesSin marcas
- ID del cojinete1-1/4 pulg.
- Color principalNegro
- Dureza102 E HRC
- Capacidad de carga2500 lb
- Rango de capacidad de carga2,000 a 3,999 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-65 a 250 °F
- Color de la banda de rodaduraNegro
- Tipo de banda de rodaduraCorona
- Tipo de cojineteRodillo
- Tipo de cojinete de ruedaRodillo cónico
- Material de la ruedaFenólico
- Tipo de material de ruedaResina fenólica