Motion
TM1260120

Albion
TM1260120

CARGAS FENÓLICAS DE RUEDA QUE NO DEJAN MARCAS DE 12 X 3-1/2 HASTA 4000LBS
Artículo MI #02545760
No. Fabricante TM1260120
Precio222.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Albion
TM1260120

CARGAS FENÓLICAS DE RUEDA QUE NO DEJAN MARCAS DE 12 X 3-1/2 HASTA 4000LBS
Artículo MI #02545760
No. Fabricante TM1260120
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
Precio222.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del eje
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro interior del orificio
    2-7/16 pulg.
  • Ancho de la cara
    3-1/2 pulg.
  • Longitud del buje
    4-1/4 pulg.
  • Ancho de la banda de rodadura
    3-1/2 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    12 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Sin marcas
  • ID del cojinete
    1-1/4 pulg.
  • Color principal
    NEGRO
  • Dureza
    102 E HRC
  • Tolerancia al calor
    -65 a 250 °F
  • Capacidad de carga
    4000 lb
  • Rango de capacidad de carga
    Más de 4,000 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    TM1260120
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a 250 °F
  • Color de la banda de rodadura
    NEGRO
  • Material de la banda de rodadura
    FENÓLICO
  • Tipo de banda de rodadura
    Corona
  • Tipo
    RUEDA
  • Tipo de cojinete
    Rodillo
  • Tipo de cojinete de rueda
    RODILLO
  • Tipo de material de rueda
    Resina fenólica

Descripción general

Descripción del fabricante
TM1260120 12X3-1/2 RUEDA PHN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo