Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del eje1-1/4 pulg.
- Diámetro interior del orificio2-11/32 pulg.
- Ancho de la cara4 pulg.
- Longitud del buje4-1/2 pulg.
- Ancho de la banda de rodadura4 pulg.
- Diámetro de la rueda12 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesSin marcas
- ID del cojinete1-1/4 pulg.
- Color principalNEGRO
- Dureza102 E HRC
- Tolerancia al calor-65 a 250 °F
- Capacidad de carga8000 lb
- Rango de capacidad de cargaMás de 4,000 lb
- Número de catálogo del fabricanteTM1270920
- Rango de temperatura de funcionamiento-65 a 250 °F
- Color de la banda de rodaduraNEGRO
- Material de la banda de rodaduraFENÓLICO
- Tipo de banda de rodaduraCorona
- TipoRUEDA
- Tipo de cojineteRodillo cónico de precisión
- Tipo de cojinete de ruedaRODILLO
- Tipo de material de ruedaResina fenólica