Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior del orificio2-7/16 pulg.
- Ancho de ranura1-3/4 pulg.
- Longitud del buje4-1/4 pulg.
- Ancho de la banda de rodadura4.0000 pulg.
- Diámetro de la rueda10.0000 pulg.
Detalles
- ID del cojinete1-1/4 pulg.
- Profundidad de ranura7/8 pulg.
- Dureza149 Brinell
- Capacidad de carga8350 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento350 °F
- Tipo de cojineteRodillo recto
- Tipo de cojinete de ruedaRodillo recto
- Material de la ruedaAcero forjado