Motion
VG0420019
Rueda giratoria ranurada en V de hierro fundido - 4 pulg. de diámetro, 2 pulg. de cara, cojinete de orificio plano, capacidad de 800 lb
Artículo MI #02545849
No. Fabricante VG0420019
Precio27.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda giratoria ranurada en V de hierro fundido - 4 pulg. de diámetro, 2 pulg. de cara, cojinete de orificio plano, capacidad de 800 lb
Artículo MI #02545849
No. Fabricante VG0420019
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
Precio27.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del eje
    3/4 pulg.
  • Diámetro interior del orificio
    1-3/16 pulg.
  • Ancho de la cara
    2 pulg.
  • Ancho de ranura
    7/8 pulg.
  • Longitud del buje
    2-3/16 pulg.
  • Peso
    4 lb
  • Diámetro de la rueda
    4 pulg.

Detalles

  • ID del cojinete
    3/4 pulg.
  • Color principal
    Pintura esmaltada plateada
  • Profundidad de ranura
    7/16 pulg.
  • Dureza
    Brinell 145
  • Capacidad de carga
    800 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a 350 °F
  • Tipo de banda de rodadura
    Ranura en V
  • Tipo de cojinete
    Orificio simple
  • Tipo de material de rueda
    Ranurado en V - Fundición

Descripción general

Descripción del fabricante
VG0420019 BVG00001 4X2 VG,2 3/

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo