Motion
VG0420110
Rueda giratoria de hierro fundido con ranura en V - 4 pulg. de diámetro, 2 pulg. de cara, 5/8 pulg. de diámetro del eje, cojinete de rodillos, capacidad de 800 lb
Artículo MI #02545850
No. Fabricante VG0420110
Precio47.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda giratoria de hierro fundido con ranura en V - 4 pulg. de diámetro, 2 pulg. de cara, 5/8 pulg. de diámetro del eje, cojinete de rodillos, capacidad de 800 lb
Artículo MI #02545850
No. Fabricante VG0420110
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
Su precio$47.03/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del eje
    5/8 pulg.
  • Diámetro interior del orificio
    1-3/16 pulg.
  • Ancho de la cara
    2 pulg.
  • Ancho de ranura
    7/8 pulg.
  • Longitud del buje
    2-3/16 pulg.
  • Ancho de la banda de rodadura
    2.0000 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    4 pulg.

Detalles

  • ID del cojinete
    5/8 pulg.
  • Profundidad de ranura
    7/16 pulg.
  • Dureza
    145 Brinell
  • Capacidad de carga
    800 lb
  • Rango de capacidad de carga
    600 a 999 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 800 °F
  • Tipo de banda de rodadura
    Ranura en V
  • Tipo de cojinete
    Rodillo
  • Tipo de cojinete de rueda
    Rodillo recto
  • Material de la rueda
    Hierro fundido
  • Tipo de material de rueda
    Ranurado en V - Fundición

Descripción general

Descripción del fabricante
VG0420110 4X2 VG 5/8 RB 2-3/16

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo