Motion
VG0640116
Rueda giratoria con ranura en V de hierro fundido - 6 pulg. de diámetro, 2-1/2 pulg. de cara, 1 pulg. de diámetro de eje, rodamiento de rodillo, capacidad de 2500 lb
Artículo MI #02545861
No. Fabricante VG0640116
Precio104.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda giratoria con ranura en V de hierro fundido - 6 pulg. de diámetro, 2-1/2 pulg. de cara, 1 pulg. de diámetro de eje, rodamiento de rodillo, capacidad de 2500 lb
Artículo MI #02545861
No. Fabricante VG0640116
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
Precio104.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del eje
    1 pulg.
  • Diámetro interior del orificio
    1-15/16 pulg.
  • Ancho de la cara
    2-1/2 pulg.
  • Ancho de ranura
    7/8 pulg.
  • Longitud del buje
    3-1/4 pulg.
  • Ancho de la banda de rodadura
    2-1/2 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    6 pulg.

Detalles

  • ID del cojinete
    1 pulg.
  • Profundidad de ranura
    7/16 pulg.
  • Dureza
    145 Brinell
  • Capacidad de carga
    2500 lb
  • Rango de capacidad de carga
    2,000 a 3,999 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 800 °F
  • Tipo de banda de rodadura
    Ranura en V
  • Tipo de cojinete
    Rodillo
  • Tipo de cojinete de rueda
    Rodillo recto
  • Material de la rueda
    Hierro fundido
  • Tipo de material de rueda
    Ranurado en V - Fundición

Descripción general

Descripción del fabricante
VG0640116 VG0640116 6X2-1/2 VG 1 RB

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"