Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior del orificio1-15/16 pulg.
- Ancho de ranura7/8 pulg.
- Longitud del buje3-1/4 pulg.
- Ancho de la banda de rodadura2-1/2 pulg.
- Diámetro de la rueda8.0000 pulg.
Detalles
- ID del cojinete1-1/4 pulg.
- Profundidad de ranura7/16 pulg.
- Dureza145 Brinell
- Capacidad de carga2500 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento350 °F
- Tipo de cojineteRodillo recto
- Tipo de cojinete de ruedaRodillo recto
- Material de la ruedaHierro fundido