Motion
VG0850120
Rueda giratoria de hierro fundido con ranura en V - 8 pulg. de diámetro, 3 pulg. de cara, 1-1/4 pulg. de diámetro del eje, cojinete de rodillos, capacidad de 2500 lb
Artículo MI #02545874
No. Fabricante VG0850120
Precio189.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda giratoria de hierro fundido con ranura en V - 8 pulg. de diámetro, 3 pulg. de cara, 1-1/4 pulg. de diámetro del eje, cojinete de rodillos, capacidad de 2500 lb
Artículo MI #02545874
No. Fabricante VG0850120
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
Precio189.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del eje
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro interior del orificio
    1-15/16 pulg.
  • Ancho de la cara
    3 pulg.
  • Ancho de ranura
    7/8 pulg.
  • Longitud del buje
    3-1/4 pulg.
  • Ancho de la banda de rodadura
    3.0000 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    8 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Utilizable en múltiples superficies
  • ID del cojinete
    1-1/4 pulg.
  • Profundidad de ranura
    7/16 pulg.
  • Dureza
    145 Brinell
  • Capacidad de carga
    2500 lb
  • Rango de capacidad de carga
    2,000 a 3,999 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 800 °F
  • Tipo de banda de rodadura
    Ranura en V
  • Tipo de cojinete
    Rodillo
  • Tipo de cojinete de rueda
    Rodillo recto
  • Material de la rueda
    Hierro fundido
  • Tipo de material de rueda
    Ranurado en V - Fundición

Descripción general

Descripción del fabricante
VG0850120 8X3 VG 1-1/4 ROLBRG
  • La cara de la rueda y la ranura en V se mecanizan a partir de hierro fundido de alta resistencia
  • Una ranura de alivio en la base de la “V” tiende a igualar la carga a cada cara de la pista angular cuando está en funcionamiento
  • La cara de la rueda y el orificio están mecanizados para concentricidad y un seguimiento adecuado
  • Estas ruedas se pueden utilizar no solo en pista, sino también en superficies planas
  • Las ruedas VL cuentan con un orificio más grande para una mayor capacidad
  • Tenga en cuenta que la alineación del riel es fundamental cuando se utilizan ruedas con ranura en V
  • Rodillo cilíndrico

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo