Motion
VG1050116
10 X 3 CARGAS DE RUEDA DE RANURA EN V DE HIERRO FUNDIDO HASTA 3000LBS
Artículo MI #02545880
No. Fabricante VG1050116
Precio287.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
10 X 3 CARGAS DE RUEDA DE RANURA EN V DE HIERRO FUNDIDO HASTA 3000LBS
Artículo MI #02545880
No. Fabricante VG1050116
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
Precio287.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del eje
    1.9375 pulg.
  • Longitud del buje
    3.2500 pulg.
  • Ancho de la banda de rodadura
    3 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    10 pulg.

Detalles

  • ID del cojinete
    1.9375 pulg.
  • Color principal
    GRIS
  • Dureza
    Brinell 145
  • Tolerancia al calor
    a 350 °F
  • Capacidad de carga
    3000 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    VG1050116
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +350 °F
  • Color de la banda de rodadura
    GRIS
  • Material de la banda de rodadura
    HIERRO FUNDIDO - GRUPO V
  • Tipo de banda de rodadura
    Hierro fundido con ranura en V
  • Tipo
    RUEDA
  • Tipo de cojinete
    Rodillo
  • Tipo de cojinete de rueda
    RODILLO
  • Tipo de material de rueda
    Hierro fundido

Descripción general

Descripción del fabricante
VG1050116 10X3 RUEDA GRV CAS IRN V
  • La cara de la rueda y la ranura en V se mecanizan con hierro fundido de alta resistencia
  • La ranura de alivio en la base de la “V” tiende a igualar la carga a cada cara de la pista angular cuando está en funcionamiento
  • La cara de la rueda y el orificio están mecanizados para concentricidad y un seguimiento adecuado
  • Se utiliza no solo en superficies planas, sino también en pista
  • Tenga en cuenta que la alineación de la oruga es fundamental cuando se utilizan ruedas con ranura en V
  • Rodillo cilíndrico

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"