Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del eje1.2500 pulg.
- Ancho de la cara3 pulg.
- Longitud del buje3.2500 pulg.
- Diámetro de la rueda10 pulg.
Detalles
- ID del cojinete1.2500 pulg.
- Color principalPlata
- DurezaBrinell 145
- Capacidad de carga3000 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento+350 °F
- Color de la banda de rodaduraPlata
- Tipo de banda de rodaduraHierro fundido con ranura en V
- Tipo de cojineteRodillo
- Tipo de material de ruedaHierro fundido
Descripción general
- La cara de la rueda y la ranura en V se mecanizan con hierro fundido de alta resistencia
- La ranura de alivio en la base de la “V” tiende a igualar la carga a cada cara de la pista angular cuando está en funcionamiento
- La cara de la rueda y el orificio están mecanizados para concentricidad y un seguimiento adecuado
- Se utiliza no solo en superficies planas, sino también en pista
- Tenga en cuenta que la alineación de la oruga es fundamental cuando se utilizan ruedas con ranura en V
- Rodillo cilíndrico