Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del eje1-1/2 pulg.
- Diámetro interior del orificio3-1/8 pulg.
- Ancho de la cara4 pulg.
- Ancho de ranura1-3/4 pulg.
- Longitud del buje4-1/2 pulg.
- Ancho de la banda de rodadura4.0000 pulg.
- Diámetro de la rueda10 pulg.
Detalles
- ID del cojinete1-1/2 pulg.
- Descripción Palabra claveOrificio grande
- Profundidad de ranura7/8 pulg.
- Dureza149 Brinell
- Capacidad de carga15000 lb
- Rango de capacidad de cargaMás de 4,000 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 800 °F
- Tipo de banda de rodaduraRanura en V
- Tipo de cojineteRodillo cónico de precisión
- Tipo de cojinete de ruedaRodillo cónico
- Material de la ruedaAcero forjado
- Tipo de material de ruedaRanurado en V - Acero forjado