Motion
XA0420112

Albion
XA0420112

CARGAS DE RUEDA DE POLIURETANO SIN MARCAS DE 4 X 2 HASTA 600LBS
Artículo MI #02546000
No. Fabricante XA0420112
Precio51.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Albion
XA0420112

CARGAS DE RUEDA DE POLIURETANO SIN MARCAS DE 4 X 2 HASTA 600LBS
Artículo MI #02546000
No. Fabricante XA0420112
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
Precio51.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del eje
    3/4 pulg.
  • Diámetro interior del orificio
    1-3/16 pulg.
  • Ancho de la cara
    2 pulg.
  • Longitud del buje
    2-3/16 pulg.
  • Ancho de la banda de rodadura
    2 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    4 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Resistente a productos químicos
  • ID del cojinete
    3/4 pulg.
  • Color principal
    GRIS OSCURO
  • Descripción Palabra clave
    Núcleo de polipropileno
  • Dureza
    90 Costa A
  • Tolerancia al calor
    -40 a 180 °F
  • Capacidad de carga
    600 lb
  • Rango de capacidad de carga
    600 a 999 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    XA0420112
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 180 °F
  • Color de la banda de rodadura
    NEGRO
  • Material de la banda de rodadura
    POLIURETANO
  • Tipo de banda de rodadura
    Corona
  • Tipo
    RUEDA
  • Tipo de cojinete
    Rodillo
  • Tipo de cojinete de rueda
    RODILLO
  • Tipo de material de rueda
    Poliuretano en núcleo de polipropileno

Descripción general

Descripción del fabricante
XA0420112 4X2 POL URA EN RUEDA POL PRO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo