Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del eje3/4 pulg.
- Diámetro interior del orificio1-3/16 pulg.
- Ancho de la cara2 pulg.
- Longitud del buje2-3/16 pulg.
- Ancho de la banda de rodadura2 pulg.
- Diámetro de la rueda6 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesResistente al aceite
- ID del cojinete3/4 pulg.
- Color principalGRIS OSCURO
- Descripción Palabra claveNúcleo de polipropileno
- Dureza90 Costa A
- Tolerancia al calor-40 a 180 °F
- Capacidad de carga900 lb
- Rango de capacidad de carga600 a 999 lb
- Número de catálogo del fabricanteXA0620112
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 180 °F
- Color de la banda de rodaduraNEGRO
- Material de la banda de rodaduraPOLIURETANO
- Tipo de banda de rodaduraCorona
- TipoRUEDA
- Tipo de cojineteRodillo
- Tipo de cojinete de ruedaRODILLO
- Material de la ruedaPoliuretano
- Tipo de material de ruedaPoliuretano en núcleo de polipropileno