Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del eje5/16 pulg.
- Diámetro interior del orificio1-17/64 pulg.
- Ancho de la cara1-1/4 pulg.
- Longitud del buje1-1/2 pulg.
- Diámetro de la rueda5 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesResistente al aceite
- ID del cojinete5/16 pulg.
- Color principalAzul
- Dureza60 Costa D
- Capacidad de carga350 lb
- Rango de capacidad de carga0 a 599 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 180 °F
- Color de la banda de rodaduraAzul
- Tipo de banda de rodaduraCorona
- Tipo de cojineteBola anular
- Tipo de material de ruedaPoliuretano (carro de la compra)