Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior del orificio1-3/16 pulg.
- Longitud del buje2-3/16 pulg.
- Ancho de la banda de rodadura2.0000 pulg.
- Diámetro de la rueda5.0000 pulg.
Detalles
- ID del cojinete3/4 pulg.
- Dureza70 Costa A
- Capacidad de carga1000 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento180 °F
- Tipo de cojineteDelrin
- Tipo de cojinete de ruedaDelrin
- Material de la ruedaPoliuretano