Motion
XP0822808

Albion
XP0822808

8.0000 pulg. de diámetro, cojinete de bolas de precisión, capacidad de 1200 lb
Artículo MI #02546071
No. Fabricante XP0822808
Precio166.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Albion
XP0822808

8.0000 pulg. de diámetro, cojinete de bolas de precisión, capacidad de 1200 lb
Artículo MI #02546071
No. Fabricante XP0822808
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
Precio166.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior del orificio
    1-9/16 pulg.
  • Longitud del buje
    2-7/16 pulg.
  • Ancho de la banda de rodadura
    2.0000 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    8.0000 pulg.

Detalles

  • ID del cojinete
    1/2 pulg.
  • Dureza
    60 Costa D
  • Capacidad de carga
    1200 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    180 °F
  • Tipo de cojinete
    Bola de precisión
  • Tipo de cojinete de rueda
    Bola de precisión
  • Material de la rueda
    Poliuretano

Descripción general

Descripción del fabricante
XP0822808 8X2 RUEDA XP CON ESPACIO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo