Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del eje3/4 pulg.
- Diámetro interior del orificio1-3/16 pulg.
- Ancho de la cara2 pulg.
- Longitud del buje2-3/16 pulg.
- Ancho de la banda de rodadura2 pulg.
- Diámetro de la rueda6 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesSin marcas
- ID del cojinete3/4 pulg.
- Color principalGRIS
- DurezaDe 62 a 75 Shore A
- Tolerancia al calor-45 a 180 °F
- Capacidad de carga450 lb
- Rango de capacidad de carga0 a 599 lb
- Número de catálogo del fabricanteXR0620112
- Rango de temperatura de funcionamiento-45 a 180 °F
- Color de la banda de rodaduraGRIS
- Material de la banda de rodaduraGOMA SUAVE (nuez)
- Tipo de banda de rodaduraRedondeado
- TipoRUEDA
- Tipo de cojineteRodillo
- Tipo de cojinete de ruedaRODILLO
- Material de la ruedaGoma
- Tipo de material de ruedaGoma extrasuave